メンブレンフィルター J010Aシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15849009 品番 13010002
参考基準価格(税別)¥32,540 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。
-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。
はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。
低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。

仕様●アセトン濾過速度(mL/min・cm2):65.4●J010A025A 100枚入 厚さ(μm)120 空隙率(%)60 アズワン品番64-1184-52 バブルポイント(MPa)≧0.146 質量(mg/cm2)5.2 孔径(Φμm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする