メンブレンフィルター H010Aシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15849088 品番 13020801
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。
水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。
耐薬品性に優れています。

仕様●アセトン濾過速度(mL/min・cm2):38●H020A013A 100枚入 厚さ(μm)35 空隙率(%)71 アズワン品番64-1184-66 バブルポイント(MPa)≧0.21 質量(mg/cm2)2.2 孔径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする