円筒濾紙 No.86R 25本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 15849745 品番 35620450
参考基準価格(税別)¥28,970 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。
おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.97Sをご使用頂くことをお薦めいたします。

仕様●ID38mm OD45mm L150mm●加熱減量(%):0.2●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9 厚さ(mm)1.6 質量(g/本)1.8 最高使用温度(℃)500 アズワン品番64-1190-01 保留粒子径(μm)1 圧力損失(kPa)0.3 組成ガラス繊維
注意
●※圧力損失・・・OD25mmL90mmの製品を用い、通気流量5L/minのときの値。●※捕集効率・・・OD25mmL90mmの製品を用い、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5L/minの通気流量で濾過したときの捕集効率。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする