円筒濾紙 No.88R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 15849831 品番 35810300
参考基準価格(税別)¥28,230 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。
アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。
おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。
※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。
※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。

仕様●ID25mm OD30mm L100mm 25本入●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9 厚さ(mm)2.2 質量(g/本)1.6 最高使用温度(℃)1000 アズワン品番64-1190-10 圧力損失(kPa)0.44 組成シリカ繊維
注意
●※圧力損失・・・OD25mmL90mmの製品を用い、通気流量5L/minのときの値。●※捕集効率・・・OD25mmL90mmの製品を用い、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5L/minの通気流量で濾過したときの捕集効率。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする