円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード15849885 品番35910250
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,130 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。

仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9 厚さ(mm)1.6 質量(g/本)6 最高使用温度(℃)400 アズワン品番64-1190-19 圧力損失(kPa)0.54 組成フッ素樹脂・シリカ繊維
注意
●※圧力損失・・・OD25mmL90mmの製品を用い、通気流量5L/minのときの値。●※260℃以上でご使用の場合、微量の有毒ガスが発生しますので、排気や換気を十分に行ない、必要に応じて呼吸用保護具を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする