トーセル TCW-CSTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15850165 品番 25022310
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
湿潤状態での最高使用温度は173℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。

仕様●TCW-10-CST湿潤状態での最高使用温度は173℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。 寸法(mm)750(T) 材質(フィルター)コットン アズワン品番68-5347-24 材質(コア)SUS304 孔径(Φμm)公称:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする