ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TCW-CSTシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15850208
品番
25022385
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
湿潤状態での最高使用温度は177℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。
仕様
●TCW-100-CST湿潤状態での最高使用温度は177℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。
寸法(mm)
750(T)
材質(フィルター)
コットン
アズワン品番
68-5347-28
材質(コア)
SUS304
孔径(Φμm)
公称:100