ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TCW-PSSシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15850269
品番
25112125
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
仕様
●TCW-25N-PSS68-5347-36
寸法(mm)
250(S)
材質(フィルター)
ポリプロピレン
アズワン品番
68-5347-35
材質(コア)
SUS304
孔径(Φμm)
公称:25