ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの プレフィルター(鉄錆等除去)
トーセル TCW-PSDシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15850391
品番
25112285
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
仕様
●TCW-100N-PSD68-5347-48
寸法(mm)
500(D)
材質(フィルター)
ポリプロピレン
アズワン品番
68-5347-47
材質(コア)
SUS304
孔径(Φμm)
公称:100