FRP2連はしご LGF2

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15850865 品番 LGF2-51
参考基準価格(税別)¥320,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐電性に優れるFRP製、電工用です。
滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。
フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。
グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
フック・ベルト標準装備。
電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。
踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。
絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)
オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。
材質FRP 質量(kg)15.8 全長(m)5.11 踏ざん踏面幅(mm)43 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご335/下はしご352 縮長(m)3.29 使用角度(°)75 外寸法・幅(mm)上はしご388/下はしご404 最大使用質量(kg)110
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする