F1GA231709300 オールマイティSU 51L BOA mizuno(ミズノ) 15850935 F1GA231709300 オールマイティSU 51L BOA mizuno(ミズノ) 15850935 F1GA231709300 オールマイティSU 51L BOA mizuno(ミズノ) 15850935 F1GA231709300 オールマイティSU 51L BOA mizuno(ミズノ) 15850935 F1GA231709300 オールマイティSU 51L BOA mizuno(ミズノ) 15850935 F1GA231709300 オールマイティSU 51L BOA mizuno(ミズノ) 15850935

オールマイティSU 51L BOA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード15850935 品番F1GA231709300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
09:ブラック×シルバー 質量(g)約365(26.0cm片方) サイズ(cm)30 材質(甲)人工皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ22.5〜28.0、29.0、30.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする