ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙No.514A 460mm×570mm 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15851705
品番
02363460
参考基準価格(税別)
¥64,940
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
微細な沈殿物のろ過に適しています。
仕様
濾水時間(s):200
厚さ(mm)
0.32
品名
No.514A
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
185
アズワン品番
64-1175-80
吸水度(cm)
7.5
灰分含有率(%)
0.06
湿潤破裂強さ(kPa)
8