ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙No.102 470mm C-40 100枚入 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15851721
品番
03452470
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
仕様
濾水時間(s):28
厚さ(mm)
0.3
色
白色
穴径(Φmm)
センター:40
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
100
表面
クレープ
アズワン品番
64-1179-08
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
122
湿潤破裂強さ(kPa)
25