ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの カートリッジ純水器
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15851976
品番
ATE101LB
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。
携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様
●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット
摘要
ポケット型
範囲
Cl2(mg/L)/0.1〜2.0(6段階)
測定対象
遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)
アズワン品番
64-1031-08