ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
硬質濾紙 No.4A 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15853331
品番
01411280
参考基準価格(税別)
¥12,070
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。
加圧・減圧濾過に適しています。
仕様
●湿潤破裂強さ:235kPa●濾水時間:50s●破裂強さ:687kPa●280mm
厚さ(mm)
1
色
白
質量(g)
380/m2
最高使用温度(℃)
120
表面
平滑
アズワン品番
64-1175-17
保留粒子径(μm)
4μm