ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
硬質濾紙 No.4A 100枚入
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15853340
品番
01411293
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。
加圧・減圧濾過に適しています。
仕様
●湿潤破裂強さ:235kPa●濾水時間:50s●破裂強さ:687kPa●293mm
厚さ(mm)
1
色
白
質量(g)
380/m2
最高使用温度(℃)
120
表面
平滑
アズワン品番
64-1175-18
保留粒子径(μm)
4μm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません