ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15853358
品番
01412460
参考基準価格(税別)
¥36,260
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。
加圧・減圧濾過に適しています。
仕様
●湿潤破裂強さ:235kPa●濾水時間:50s●破裂強さ:687kPa●460mm C-60
厚さ(mm)
1
色
白
質量(g)
380/m2
穴径(Φmm)
センター:60
最高使用温度(℃)
120
表面
平滑
アズワン品番
64-1175-23
保留粒子径(μm)
4μm