定量濾紙 No.5C 100枚入

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15853410 品番 01531200
参考基準価格(税別)¥13,720 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
微細な沈殿物のろ過に適しています。

仕様●JIS P 3801:5種C●濾水時間(s):570●200mm 厚さ(mm)0.22 品名No.5C 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 アズワン品番64-1175-50 保留粒子径(μm)1 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0〜12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする