定量濾紙 No.5C 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様●JIS P 3801:5種C●濾水時間(s):570●210mm 注文コード15853419 品番01531210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,810 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
微細な沈殿物のろ過に適しています。

仕様●JIS P 3801:5種C●濾水時間(s):570●210mm 厚さ(mm)0.22 品名No.5C 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 アズワン品番64-1175-51 保留粒子径(μm)1 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする