定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15853489 品番 01532204
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,799円となります。
参考基準価格(税別)¥10,720 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
微細な沈殿物のろ過に適しています。

仕様●JIS P 3801:5種C●濾水時間(s):570●204mm C-22 厚さ(mm)0.22 品名No.5C 穴径(Φmm)センター:22 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 アズワン品番64-1175-59 保留粒子径(μm)1 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする