定量濾紙 No.6 100枚入

商品レビューを投稿する
24日以内出荷 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15853541 品番 01601060
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。

仕様●JIS P 3801:6種●濾水時間(s):300●60mm 厚さ(mm)0.2 品名No.6 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)103 アズワン品番64-1175-66 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)49 灰分含有率(%)0.01 湿潤破裂強さ(kPa)12 pH範囲0〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする