ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.50 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15853586
品番
02103330
参考基準価格(税別)
¥16,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
無機成分以外の一般クロマトグラフィー用濾紙として、広く使用されています。
仕様
●330mm×330mm●濾水時間(s):240
厚さ(mm)
0.25
品名
No.50
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
140
アズワン品番
64-1175-76
吸水度(cm)
6
灰分含有率(%)
0.1
湿潤破裂強さ(kPa)
8