濾紙 No.51B 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15853611 品番 02173300
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されています。厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。

仕様●300mm×300mm●濾水時間(s):95 厚さ(mm)0.17 品名No.51B 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)87 アズワン品番64-1175-78 吸水度(cm)7 灰分含有率(%)0.06 湿潤破裂強さ(kPa)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする