濾紙 No.526 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15853629 品番 02453090
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。

仕様●90mm×95mm●濾水時間(s):85 厚さ(mm)0.7 品名No.526 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)325 アズワン品番64-1175-81 吸水度(cm)11 灰分含有率(%)0.1 湿潤破裂強さ(kPa)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする