ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.526 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15853638
品番
02453091
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
仕様
●90mm×100mm●濾水時間(s):85
厚さ(mm)
0.7
品名
No.526
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
325
アズワン品番
64-1175-82
吸水度(cm)
11
灰分含有率(%)
0.1
湿潤破裂強さ(kPa)
29