ADVANTEC
濾紙 No.526 100枚入
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
アズワン品番
64-1175-83
64-1175-81
64-1175-82
64-1175-83
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15853647
品番
02453102
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
クロマトグラフィー用濾紙。
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。
定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
仕様
●100mm×100mm●濾水時間(s):85
厚さ(mm)
0.7
品名
No.526
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
325
アズワン品番
64-1175-83
吸水度(cm)
11
灰分含有率(%)
0.1
湿潤破裂強さ(kPa)
29
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません