ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.26 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15853690
品番
03151110
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
仕様
●110mm●濾水時間(s):80
厚さ(mm)
0.74
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
320
表面
平滑
アズワン品番
64-1175-91
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
378
湿潤破裂強さ(kPa)
167