濾紙 No.26 25枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 15853988 品番 03151900
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,499円となります。
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●900mm●濾水時間(s):80 厚さ(mm)0.74 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)320 表面平滑 アズワン品番64-1176-22 保留粒子径(μm)3 破裂強さ(kPa)378 湿潤破裂強さ(kPa)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする