濾紙 No.26 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15854076 品番 03152204
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥4,025
販売価格(税別)
3,659

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●204mm C-22 100枚入●濾水時間(s):80 厚さ(mm)0.74 白色 穴径(Φmm)センター:22 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)320 表面平滑 アズワン品番64-1176-31 保留粒子径(μm)3 破裂強さ(kPa)378 湿潤破裂強さ(kPa)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする