ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.26-3
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15854810
品番
03163498
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●498mm×498mm 100枚入●濾水時間(s):80
厚さ(mm)
0.58
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
260
表面
平滑
アズワン品番
64-1177-09
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
299
湿潤破裂強さ(kPa)
196