濾紙 No.27 03201シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15855011 品番 03201500
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●500mm 100枚入●濾水時間(s):220 厚さ(mm)0.68 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)325 表面平滑 アズワン品番64-1177-25 保留粒子径(μm)1.5 破裂強さ(kPa)370 湿潤破裂強さ(kPa)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする