ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.28 03251シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15855361
品番
03251090
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
仕様
●90mm 100枚入●濾水時間(s):350
厚さ(mm)
0.7
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
360
表面
平滑
アズワン品番
64-1177-60
保留粒子径(μm)
1
破裂強さ(kPa)
445
湿潤破裂強さ(kPa)
78