濾紙 No.28 03251シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 15855580 品番 03251770
参考基準価格(税別)¥14,810 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●770mm 50枚入●濾水時間(s):350 厚さ(mm)0.7 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)360 表面平滑 アズワン品番64-1177-82 保留粒子径(μm)1 破裂強さ(kPa)445 湿潤破裂強さ(kPa)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする