濾紙 No.28-3

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 15855975 品番 03271586
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●586mm 50枚入●濾水時間(s):350 厚さ(mm)0.6 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)310 表面平滑 アズワン品番64-1178-23 保留粒子径(μm)1 破裂強さ(kPa)382 湿潤破裂強さ(kPa)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする