※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

濾紙 No.60 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15856255 品番 03353300
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。

仕様●300mm×300mm●濾水時間(s):7 厚さ(mm)0.56 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 表面平滑 アズワン品番64-1178-52 保留粒子径(μm)25 破裂強さ(kPa)49 湿潤破裂強さ(kPa)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする