ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 100枚入 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
●No.65 410mm C-57●濾水時間(s):9
注文コード
15856298
品番
03432410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,490
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
仕様
●No.65 410mm C-57●濾水時間(s):9
厚さ(mm)
0.55
色
白色
穴径(Φmm)
センター:57
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
143
表面
平滑
アズワン品番
64-1178-94
保留粒子径(μm)
15
破裂強さ(kPa)
59
湿潤破裂強さ(kPa)
28