ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 100枚入 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15856307
品番
04452204
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
仕様
●No.462 204mm C-22●濾水時間(s):15
厚さ(mm)
0.53
色
白色
穴径(Φmm)
センター:22
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
168
表面
平滑
アズワン品番
64-1180-98
保留粒子径(μm)
8
破裂強さ(kPa)
98
湿潤破裂強さ(kPa)
35