ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.63
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15856350
品番
03401125
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
仕様
●125mm 100枚入●濾水時間(s):26
厚さ(mm)
1
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
350
表面
平滑
アズワン品番
64-1178-58
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
196
湿潤破裂強さ(kPa)
23