濾紙 No.102 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15856770 品番 03451590
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,099円となります。
参考基準価格(税別)¥11,850 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。

仕様●590mm●濾水時間(s):28 厚さ(mm)0.3 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)100 表面クレープ アズワン品番64-1179-02 保留粒子径(μm)3 破裂強さ(kPa)122 湿潤破裂強さ(kPa)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする