ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.102 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15856788
品番
03451596
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,099円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
仕様
●596mm●濾水時間(s):28
厚さ(mm)
0.3
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
100
表面
クレープ
アズワン品番
64-1179-04
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
122
湿潤破裂強さ(kPa)
25