濾紙 No.107 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15856858 品番 03521240
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,509円となります。
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。

仕様●240mm●濾水時間(s):50 厚さ(mm)0.21 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)80 表面クレープ アズワン品番64-1179-12 保留粒子径(μm)5 破裂強さ(kPa)127 湿潤破裂強さ(kPa)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする