ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.126 03551シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15856885
品番
03551090
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
仕様
●90mm 100枚入●濾水時間(s):35
厚さ(mm)
0.9
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
300
表面
クレープ
アズワン品番
64-1179-15
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
364
湿潤破裂強さ(kPa)
167