濾紙 No.126 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 15857120 品番 03552460
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。

仕様●460mm C-60 50枚入●濾水時間(s):35 厚さ(mm)0.9 白色 穴径(Φmm)センター:60 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)300 表面クレープ アズワン品番64-1179-38 保留粒子径(μm)4 破裂強さ(kPa)364 湿潤破裂強さ(kPa)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする