ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.126-3 50枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15857278
品番
03571590
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●590mm●濾水時間(s):35
厚さ(mm)
0.75
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
250
表面
クレープ
アズワン品番
64-1179-54
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
326
湿潤破裂強さ(kPa)
196