濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 15857339 品番 03572446
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●446mm C-69 50枚入●濾水時間(s):35 厚さ(mm)0.75 白色 穴径(Φmm)センター:69 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)250 表面クレープ アズワン品番64-1179-57 保留粒子径(μm)4 破裂強さ(kPa)326 湿潤破裂強さ(kPa)196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする