ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.424 04201シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15857725
品番
04201025
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●25mm 100枚入●濾水時間(s):50
厚さ(mm)
1
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
380
表面
平滑
アズワン品番
64-1179-99
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
687
湿潤破裂強さ(kPa)
235