濾紙 No.424 04201シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15857820 品番 04201280
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

仕様●280mm 100枚入●濾水時間(s):50 厚さ(mm)1 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)380 表面平滑 アズワン品番64-1180-09 保留粒子径(μm)4 破裂強さ(kPa)687 湿潤破裂強さ(kPa)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする