ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15858091
品番
04202446
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●446mm C-69 50枚入●濾水時間(s):50
厚さ(mm)
1
色
白色
穴径(Φmm)
センター:69
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
380
表面
平滑
アズワン品番
64-1180-36
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
687
湿潤破裂強さ(kPa)
235