ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.431 100枚入 センター穴空きタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15858416
品番
04302850
参考基準価格(税別)
¥33,160
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●850mm C-75●濾水時間(s):250
厚さ(mm)
0.25
色
白色
穴径(Φmm)
センター:75
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
140
表面
平滑
アズワン品番
64-1180-68
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
124
湿潤破裂強さ(kPa)
19