ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.434
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15858468
品番
04353395
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●395mm×755mm 50枚入●濾水時間(s):30
厚さ(mm)
0.95
色
淡褐色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
290
表面
クレープ
アズワン品番
64-1180-77
保留粒子径(μm)
5
破裂強さ(kPa)
212
湿潤破裂強さ(kPa)
59